REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Snabblim, Universal 2-K

Cyanoakrylatlim med hög spaltfyllnad

Börja ditt köp här
Snabblim, Universal 2-K
Snabblim, Universal 2-K
Snabblim, Universal 2-K
Snabblim, Universal 2-K

Cyanoakrylat limmar på några sekunder ihop ögonlock eller hudytor. Barn får inte handskas med detta lim.

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Munstycket ger en precis applicering
  • Gelékonsistens, lämplig för applicering vertikalt och på undersidor
  • Lämplig för porösa material
  • 7 st blandarpipar medföljer

Produktbeskrivning

Snabbhärdande och spaltfyllande 2K-lim med utmärkta vidhäftningsegenskaper som gör att det passar för en mängd olika material (metall, de flesta plaster, glas). Beroende på mängd lim samt material som sammanfogas (trä, aluminium, plast. PVC, etc) så når limförbandet sin fulla styrka efter ca 6 tim. Stål upp till 24 timmar. Fixeringstid är 15 sek - 5 min beroende på beroende på mängden lim, fogbredd och fogdjup.

Användningsområde

Tack vare sin gelékonsistens så är den mycket lämplig för montering av delar med limspalter upp till 5 mm eller för applikationer där överflödigt lim måste härda. Lämpar sig också för limning av porösa material som trä, papper, läder och tyg.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Flampunkt > +87°C
Temperaturbeständig -40°C - +80°C
Densitet vid +20°C 1,15 - 1,25 g/cm³
Hållbarhet 12 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

BLANDARPIP 2K SNABBLIM 10ML

0891441000

10/förp • {{accessoryPrices[1139906]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Bruksanvisning

Ytan ska vara fri från fett, olja och smuts innan limmet appliceras. Pressa ut första centimetern lim genom blandarpipen och avlägsna den innan limning påbörjas.