REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Ädelstålvård

Spray för rostfritt stål

Börja ditt köp här
Ädelstålvård
Ädelstålvård
Ädelstålvård
Ädelstålvård
Ädelstålvård
Ädelstålvård
Ädelstålvård
Ädelstålvård
Ädelstålvård
Ädelstålvård

Direktkontakt med livsmedel måste undvikas.
sunda_hus

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Biologiskt nedbrytbar
  • Angenäm citrondoft
  • Förhindrar vattenfläckar och korrosion
  • AOX- och silikonfri

Produktbeskrivning

Ädelstålvård avlägsnar på ett enkelt sätt rester av polish, olja, fett, fingeravtryck, fläckar, damm och smuts. Den kraftiga oljeemulsionen fräschar upp, skyddar och bevarar glansen samt lämnar inga ränder. Testad för lämplighet vid användning nära livsmedel.

Användningsområde

För en enkel, snabb rengöring och polering av de flesta metaller såsom rostfritt stål, mässing, koppar, krom, aluminium samt keramik och porslin i offentliga utrymmen, hissar, restauranger, kantiner, kök, laboratorier, båtar samt tvättanläggningar. Användbar på vertikala ytor.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Densitet 0,965 g/cm³ vid +20°C (aktiv beståndsdel)
pH-värde 10,2
Vattenlöslighet Delvis lösligt
Hållbarhet 24 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Infosidor

Bruksanvisning

Avlägsna grov smuts. Spraya medlet på den torra ytan med ett avstånd på 20 cm. Låt verka en kort stund och polera sedan noggrant bort med en ren och torr trasa. Spraya inte på ytor som är varma eller i direkt solljus.

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även