REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Insektsbort

Effektiv borttagning av insektsrester

Börja ditt köp här
Insektsbort
Insektsbort
Insektsbort
Insektsbort
Insektsbort
Insektsbort

Icke brandfarlig vara.

Börja här

Rensa

Denna vara säljs ej längre

Du har kommit till en produkt som inte längre finns i vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Skonsam mot lack, gummi, plast och krom
  • Lätt och snabb applicering
  • AOX- och silikonfri

Produktbeskrivning

Snabbverkande och effektivt insektsborttagningsmedel på lackerade ytor, glas, plast och krom.

Användningsområde

Appliceras på front, motorhuv, vindrutor, grill, stötfångare, strålkastare, registreringsskylt etc. Använd Insektsbort snarast för att avlägsna insektsresterna och på så sätt undvika eventuella defekter på klarlacken.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Kokpunkt +100°C
Flampunkt +350°C
Densitet vid +20°C 1,03 g/cm³
pH-värde 11
Vattenlöslighet Lösligt
Hållbarhet 36 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

KRAN TILL 5-LITERS DUNK

089130201

1/förp • {{accessoryPrices[1005923]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Infosidor

Bruksanvisning

Spraya de drabbade ytorna och låt medlet verka några minuter. Använd sedan högtryckstvätt för att spola rent. Finns det fortfarande rester kvar så kan behandlingen upprepas genom att återigen applicera Insektsbort, använda en tvättsvamp, och därefter spola rent ytan med en högtryckstvätt.

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

De som köpte, köpte även