Rostskydd, Roststoppgrundering
Förhindrar bestående rostskador
Börja ditt köp här
Börja här
Egenskaper
- Överlackeringsbar med alla vanliga täcklacker
- Syra- och blyfritt
- Temperaturbeständig vid värme upp till +120°C, vid fuktig värme till +80°C
Produktbeskrivning
Förhindrar rostangrepp genom ytlig påverkan och ger ett säkert skydd mot rost underifrån även på redan angripna delar. I härdat tillstånd beständigt mot vatten, saltvatten, benzol och de flesta korrosiva kemikalier.
Användningsområde
Används till fordon, skeppsbygge, metall- samt stålkonstruktioner, verktygstillverkning, brobyggnad, tankkonstruktioner, rörledningar, jordbruk-, skogsbruk- och byggmaskiner etc.
Alla artiklar
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
Flampunkt | +28°C |
Kokpunkt | >+37°C |
Densitet vid +20°C | 1,42 g/cm³ |
Torktid | 16 tim |
Vattenlöslighet | Olösligt |
Lagringstemperatur | 0°C - +35°C |
Hållbarhet | 12 mån |
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |