Kylarrengöring, Radiator Cleaner & Conditioner

Avlägsnar avlagringar och korrosion i kylsystemet

Börja ditt köp här
kylarrengöring

Icke brandfarlig vara.
GHS05
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
  • Avlägsnar avlagringar och korrosion i kylsystemet
  • Kylprestandan säkerställs
  • Neutraliserar och löser upp kalkrester

Produktbeskrivning

Lämplig för alla motorer. Produkten rengör kylsystem från t.ex oljerester som har uppstått på grund av topplocksskador, samt bidrar till ökad driftsäkerhet. Ny kylarvätska skyddas från kontaminering av smutsrester. Kompatibel med frysskydd samt övriga produkter som används i kylsystem till fordon.

Användningsområde

Produkten kan även användas som en förebyggande åtgärd varje gång kylmedlet byts. Ej lämplig att använda under fordonsdrift. 250 ml är tillräcklig för 10 l kylvatten.
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
Densitet 1,023 g/cm³
pH-värde 10,6
Vattenlöslighet Lösligt
Hållbarhet 24 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Bruksanvisning

Tillsätt innehållet i burken till kylarvattnet. Öppna upp värmeventilerna maximalt. Starta sedan motorn och låt den gå i ca 30 min för att uppnå arbetstemperatur. De avlagringar som har lossnat måste sköljas med vatten. Sköljningen utförs utan avlägsnande av termostaten. Vi rekommenderar byte av delar som ev. har skadats. Efter att rengöringen är gjord, fyll kylsystemet, ventilera det och kontrollera efter läckor.

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även