Kopparpasta

Högtemperaturbeständig

Börja ditt köp här
Kopparpasta

GHS09
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
  • Temperaturbeständig till +1100°C
  • AOX- och silikonfri
  • Levereras med pensel

Produktbeskrivning

Antikärv- och smörjpasta som smörjer och förhindrar fastbränning, slitage samt rost på delar med hög korrosionspåverkan.

Användningsområde

Används med fördel på t.ex. hjulbultar, avgasrörsklammer, bromsdelar m.m. Kan användas som smörjpasta på delar som är utsatta för höga temperaturer.
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
Temperaturbeständig -40°C - +1100°C
Densitet 1,12 g/cm³
Vattenlöslighet Olösligt
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

PENSEL TILL ANTIKÄRVPASTA

0891800000

1/förp • {{accessoryPrices[895200]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Bruksanvisning

Rengör ytan som skall smörjas och applicera pastan med hjälp av penseln. Överflödig pasta behöver inte avlägsnas. Undvik blandning med andra smörjmedel.

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även