Keramikpasta

Högtemperaturbeständig smörjpasta

Börja ditt köp här
Keramikpasta
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
  • Temperaturbeständig till +1400°C
  • Grafit- och silikonfri
  • Levereras med pensel

Produktbeskrivning

Grå metallfri antikärvpasta som smörjer och förhindrar fastbränning, slitage och rost på bromsar, förskruvningar, glidytor m.m. Mycket lämplig för rostfria förskruvningar. Ej lämpad för lagersmörjning.
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
Temperaturbeständig -40°C - +1400°C
Densitet 1,17 g/cm³
Vattenlöslighet Olösligt
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

PENSEL TILL ANTIKÄRVPASTA

0891800000

1/förp • {{accessoryPrices[895200]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Bruksanvisning

Rengör ytan som skall smörjas och applicera pastan med hjälp av penseln. Överflödig pasta behöver inte avlägsnas. Undvik blandning med andra smörjmedel.

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även