Smörjolja, Livsmedelsbranschen

Färglöst smörjmedel med bra krypförmåga

Börja ditt köp här
Smörjolja, Livsmedelsbranschen

nsf GHS02

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
  • NSF H1 registrerad
  • Friktionsminskning upp till 30 - 40 %
  • Lukt- och smakneutral
  • Åldersbeständig
  • Silikon-, AOX-, harts- och syrafri

Produktbeskrivning

En helt vegetabilisk produkt. Oljan är fysiologiskt riskfri och hudvänlig. Mycket lämplig för rostfritt stål.

Användningsområde

Till smörjning och underhåll av rörliga delar i maskiner inom livsmedels-, läkemedels- och restaurangbranschen. Förvaras vid rumstemperatur eller svalare.
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
Flampunkt +200°C
Densitet 0,76 g/cm³
Temperaturbeständig -20°C - +220°C
Vattenlöslighet Delvis lösligt
Hållbarhet 12 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Infosidor

Bruksanvisning

Rengör ytan som skall behandlas. Applicera jämnt ett tunt lager.

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även