REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Smörjspray, HHS 2000

Högtrycksbeständigt smörjmedel

Börja ditt köp här
smörjspray
Smörjspray, HHS 2000
Smörjspray, HHS 2000
smörjspray
Smörjspray, HHS 2000
Smörjspray, HHS 2000

GHS02 GHS07 GHS09

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Högtrycksbeständig
  • God vidhäftning
  • Snabbkrypande
  • Kompatibel med O- och X-ringar
  • Kompatibel med plaster
  • Uppträder neutralt med målade ytor
  • Beständig mot stänk- och saltvatten, svaga syror samt baser
  • Innehåller ingen silikon, harts eller syra

Produktbeskrivning

Syntetiskt smörjmedel med mycket bra vidhäftning. Mycket tunnflytande då det kommer ut ur behållaren, vilket gör att det tränger in i mycket små spalter. Lösningsmedlet dunstar omedelbart varför smörjmedlet genast får hög hållfasthet.

Användningsområde

För smörjning av gångjärn, skruvar, lås, förband, kugghjul, vajrar, glidskenor m.m. För applikationer som utsätts för högt tryck, stötar och svängningar. Långtidsverkan, passar för detaljer som inte kan smörjas med korta intervaller. Idealisk för montering av rostfria skruvar där iskruvningsmotståndet minskar och kallsvetsning förhindras.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Densitet 0,742 g/cm³ vid +20°C
Vattenlöslighet Olösligt
Temperaturbeständig -25°C - +180°C (tillfälligt till +200°C)
Hållbarhet 24 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

HHS CLEAN 500 ML

089310610

1/förp • {{accessoryPrices[949536]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Infosidor

Bruksanvisning

För att uppnå bästa effekt rekommenderar vi att rengöra noggrant med HHS Clean, art.nr. 0893 10610 innan HHS 2000 appliceras. Skaka burken väl innan applicering. Spraya därefter på den rengjorda ytan.

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter