Smörjspray, PTFE-Fluid

Klibbfri helsyntetisk smörjolja

Börja ditt köp här
Smörjspray, PTFE-Fluid

sunda_hus GHS02
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
  • Lukt- och färgfri
  • Klibbfri
  • Temperaturbeständig: -60°C till +250°C
  • Användbar 360° (upp och ner)
  • Silikonfri

Produktbeskrivning

Helsyntetisk smörjolja av högsta kvalitet med bra krypegenskaper och som även innehåller PTFE. Helt klibbfri vilket gör att den drar till sig minimalt med smuts.

Användningsområde

Glidlager, kedjor, lås, verktyg, gångjärn, borrchuck, ABS-system etc.
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
Bruksanvisning

Skaka burken väl innan applicering. Spraya därefter på den rengjorda ytan.

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även