Smörjspray

Tunnflytande olja

Börja ditt köp här
Smörjspray

sunda_hus
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
  • Långvarigt korrosionsskydd
  • Innehåller ingen silikon, harts eller syra

Produktbeskrivning

Fin smörjolja av högsta kvalitet. Förhindrar förslitning och fastbränning av borrchuckar. Idealisk för smörjning av cylinderlås.

Användningsområde

Smörjning av dörrar, fönster, möbelbeslag, glidskenor och borrchuckar. Kan även användas som vapenolja.
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
Flampunkt (aktiv beståndsdel) -12°C
Densitet vid 20°C 0,83 g/cm³
Vattenlöslighet Olösligt
Temperaturbeständig -20°C - +150°C
Lagringstemperatur >+10°C
Hållbarhet 18 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Bruksanvisning

Applicera sparsamt på ytan som skall smörjas.

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.