Rengöringsspray, HHS Clean

Med vidhäftningsförstärkare

Börja ditt köp här
Rengöringsspray, HHS Clean

sunda_hus
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
  • Förbättrar vidhäftningen av smörjmedel
  • Utökar smörjningsintervaller
  • Reducerar kostnader och tid
  • Utmärkt materialkompabilitet
  • Aceton-, Aox- och silikonfri

Produktbeskrivning

Högeffektiv rengöring och vidhäftningsförbättrare (primerfunktion) speciellt anpassad till HHS-produkterna.

Användningsområde

Rengör effektivt tungt nedsmutsade ytor som skall smörjas t.ex.oljerester, harts, vax m.m.
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
Flampunkt (aktiv beståndsdel) -25°C
Densitet vid +20°C 0,755 g/cm³
pH-värde 8
Vattenlöslighet Olösligt
Användningstemperatur +5°C - +40°C
Lagringstemperatur > +10°C
Hållbarhet 24 mån
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
Rekommenderade produkter