Smörjspray, HHS Grease

Långtidsverkande underhållsfett med PTFE

Börja ditt köp här
Smörjspray, HHS Grease

sunda_hus
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
  • Skyddar mot korrosion
  • Kompatibel med plaster
  • Uppträder neutralt med målade ytor
  • Beständig mot stänk- och saltvatten, svaga syror samt baser
  • Innehåller ingen silikon, harts eller syra

Produktbeskrivning

Tätar bra mot fukt och smuts. Ger en god oxidationsstabilitet och förlänger smörjintervallen. Efter att fettfilmen har slitits ut så finns PTFE kvar på ytan och ger en fortsatt nödsmörjning tills ytan återigen kan smörjas med ett fett. Innehåller vita pigment som gör smörjstället mycket tydligt.

Användningsområde

För smörjning vid underhålls- och inspektionsarbeten på t.ex. gångjärn, glidskenor, länkar m.m. Fettet bildar en tätande krage mot fukt och smuts mellan den rörliga och den fasta delen. Smutsen kan inte tränga in i smörjskiktet vilket säkerställer en långtidsverkande smörjning.
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
Densitet vid +20°C 0,773 g/cm³
Vattenlöslighet Olösligt
Temperaturbeständig -15°C - +130°C (tillfälligt till +150°C)
Hållbarhet 24 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

HHS CLEAN 500 ML

089310610

1/förp • {{accessoryPrices[949536]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Bruksanvisning

För att uppnå bästa effekt rekommenderar vi att rengöra noggrant med HHS Clean, art.nr. 0893 10610 innan HHS Grease appliceras. Skaka burken väl innan applicering. Spraya därefter på den rengjorda ytan.

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Rekommenderade produkter


De som köpte, köpte även