Bitsskruvdragare, endast maskinkropp

S 12-A

Börja ditt köp här
Bitsskruvdragare, endast maskinkropp
Bitsskruvdragare, endast maskinkropp
Bitsskruvdragare, endast maskinkropp
Bitsskruvdragare, endast maskinkropp
Bitsskruvdragare, endast maskinkropp
Bitsskruvdragare, endast maskinkropp

Mätvärden är beräknade enligt EN 60745. Totalvibrationsvärden (vektorsumma ur tre vinklar) < 2,5 m/s², A-vägd ljudtrycksnivå 71 dB(A)
pyp-12

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Kompakt och ergonomisk
  • LED-lampa
  • Låg vikt
  • Batteriindiktator
  • Överbelastningsskydd

Produktbeskrivning

Extremt kompakt och stark bitsskruvdragare.

Användningsområde

Idealisk för alla typer av borr- och skruvarbeten. Lämplig för trånga uttrymmen t.ex. instrumentpaneler och dörrar.
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
Batterikapacitet 12V
Varvtal obelastat1/2 växel 0-400/1300 v/min
Max vridmoment (mjuk skruvläge) 15 Nm
Max vridmoment (hård skruvläge) 30 Nm
Momentläge 20+1
Max borrning trä 19 mm
Max borrning stål 10 mm
Max skruvdiameter 7 mm
Anslutning/spindeltyp 1/4"
Ljudnivå 71 dB
Vibrationsvärde 2,5 m/s²
Onoggrannhet K 1,5 m/s²
Vikt inkl batteri 0,8 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

BATTERI LI-ION 12 V 2,0 AH

5700996214

1/förp • {{accessoryPrices[1133361]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 4,0 AH

5700996400

1/förp • {{accessoryPrices[1133362]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE 10,8-12V 2-4 Ah

5700896

1/förp • {{accessoryPrices[1137101]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X4,0+LADDARE

5703200140

1/förp • {{accessoryPrices[1138280]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X2,0 +LADDARE

5703200120

1/förp • {{accessoryPrices[1138909]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 2,0 AH

5700996215

1/förp • {{accessoryPrices[1194238]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X2,0+LADDARE

5703200121

1/förp • {{accessoryPrices[1194239]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även