BORRSKRUVDRAGARE

BS 12-A MULTI

Börja ditt köp här
570012101
570012101 1
BORRSKRUVDRAGARE
570012101 2
570012101
570012101 1
BORRSKRUVDRAGARE
570012101 2

pyp-12
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
  • Kompakt: perfekt för svåråtkomliga ställen
  • Mycket kompakt design
  • LED-lampa
  • Batteriindiktator

Produktbeskrivning

välj mellan fyra alternativ – borrskruvdragare med magnetisk bithållare, låsbar bithållare, borrchuck, vinkeladapter och offset-vinkeladapter
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
Batterikapacitet 12V
Varvtal 1/2 -växel varv/min
Max vridmoment 30 Nm
Max skruvdiameter 7 mm
Max borrdiameter metall 10 mm
Max borrdiameter trä 19 mm
Spännvidd chuck 1-10 mm
Ljudeffektnivå 80 dB
Ljudtrycksnivå 71 dB
Vib.värde borrning i metall <2,5 m/s²
Onoggrannhet K 1,5 m/s²
Vib.värde skruvning <2,5 m/s²
Vikt inkl batteri 0,95 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

BATTERI LI-ION 12 V 2,0 AH

5700996214

1/förp • {{accessoryPrices[1133361]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 4,0 AH

5700996400

1/förp • {{accessoryPrices[1133362]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE 10,8-12V 2-4 Ah

5700896

1/förp • {{accessoryPrices[1137101]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X4,0+LADDARE

5703200140

1/förp • {{accessoryPrices[1138280]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X2,0 +LADDARE

5703200120

1/förp • {{accessoryPrices[1138909]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 2,0 AH

5700996215

1/förp • {{accessoryPrices[1194238]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X2,0+LADDARE

5703200121

1/förp • {{accessoryPrices[1194239]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Instruktion

Produktskiss