REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Borrskruvdragare

BS 18-A Light 2X1,5Ah

Börja ditt köp här
Borrskruvdragare
Borrskruvdragare
Borrskruvdragare
Borrskruvdragare

Teknisk data överensstämmer med EN60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2 Vibrationsvärden Borrning i stål < 2,5 m/s² A-vägd ljudstyrkenivå < 70 dB(A)
pyp-18

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Kompakt och ergonomisk
  • LED-lampa
  • Överbelastningsskydd
  • Låg vikt
  • Li-ion batteri
  • Batteriindikator

Produktbeskrivning

Lätt och kraftfull borrskruvdragare.

Användningsområde

Generella arbeten i svåråtkomliga ställen.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Batterikapacitet 18V
Varvtal obelastat 1/2 växel 0-400/0-1300 rpm
Max vridmoment 45/19 Nm
Max skruvdiameter 8 mm
Max borrdiameter metall 10 mm
Max borrdiameter trä 29 mm
Spännvidd chuck 1,5 - 10 mm
Storlek (L x H) 169 x197 mm
Ljudtrycksnivå < 70 dB
Vibrationsvärde < 2,5 m/s²
Onoggrannhet K 1,5 m/s²
Vikt inkl batteri 1,4kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

BATTERI 18V 4,0AH LI-ION

0700916532

1/förp • {{accessoryPrices[1015566]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE AL30 CV-LI

0700816

1/förp • {{accessoryPrices[955793]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 1,5AH LI-ION

0700916515

1/förp • {{accessoryPrices[1019356]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 5,0AH

0700916535

1/förp • {{accessoryPrices[1133315]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 2,0AH

0700916533

1/förp • {{accessoryPrices[1058666]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X2AH+LADDARE

5703500220

1/förp • {{accessoryPrices[1141303]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X5AH+LADDARE

5703500250

1/förp • {{accessoryPrices[1141304]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X4AH+LADDARE

5703500240

1/förp • {{accessoryPrices[1138281]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Rekommenderade produkter


De som köpte, köpte även