Borrskruvdragare

ABS 18-A Compact

Börja ditt köp här
Borrskruvdragare
Borrskruvdragare
Borrskruvdragare
Borrskruvdragare
Borrskruvdragare
Borrskruvdragare
Borrskruvdragare
Borrskruvdragare
Borrskruvdragare
Borrskruvdragare

mcube

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Avancerat överbelastningsskydd
  • Borstlös motor
  • 13 mm metallchuck med karbidkäftar
  • 3 års garanti på maskin
  • 2 års garanti på batteri & laddare

Produktbeskrivning

Kompakt borrskruvdragare med borstlös motor. Högpresterande maskin som klarar de flesta arbeten och som endast väger 1,2 kg. Utrustad med ett 13 mm metallchuck med karbidkäftar som ger en optimal gripförmåga. Levereras med två kraftfulla batterier, laddare och en systemväska.

Användningsområde

För generella montage, snickerier, bilverkstäder, elarbeten.
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
Batterikapacitet 18V
Varvtal obelastat 1/2 växel 0-600/0-1900 v/min
Max vridmoment 60 Nm
Spännvidd chuck 1,5-13 mm
Max borrdiameter metall 13 mm
Max borrdiameter trä 40 mm
Max skruvdiameter 10 mm
Storlek L180 x H 250 mm
Vikt 1.2 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

BORRKASSETT ZEBRA 1-10MM X0,5

0624000001

1/förp • {{accessoryPrices[958860]}}:-

Köp
Registrera

BITSSATS 1/4" 31-DELAR

0614250031

1/förp • {{accessoryPrices[943573]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Instruktion

Produktskiss

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även