Mutterdragare, endast maskinkropp

GDS 12V 3/8"

Börja ditt köp här
Mutterdragare, endast maskinkropp
Mutterdragare, endast maskinkropp
Mutterdragare, endast maskinkropp
Mutterdragare, endast maskinkropp

pyp-12
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
100% längre livslängd med den borstlösa EC- motorteknologin och ett optimerat slagverk. Högre precision när du skruvar: 2-stegs PowerControl för att undvika att små skruvar överskruvas och ett max. vridmoment på 115 Nm.
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
Batterikapacitet 12 V
Varvtal obelastat 0-2600 rpm
Slagtal 0-3100 rpm
Max vridmoment (hård skruvläge) 115 Nm
Max skruvdiameter M12
Anslutning/spindeltyp 3/8"
Storlek (L x H) 137x177
Ljudeffektsnivå
Ljudtrycksnivå
Vibrationsvärde 10 m/s²
Onoggrannhet K 1,5 m/s²
Vikt inkl batteri 0,9 kg