MUTTERDRAGARE

ASS 18-A EC Kombi 2X5AH

Börja ditt köp här
MUTTERDRAGARE
57005102
57005102
MUTTERDRAGARE
57005102
57005102

Teknisk data överensstämmer med EN60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2. Vibrationsvärden 13,0 m/s²
pyp-18
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Kolborstfri EC-motor
  • 1/2" och 1/4" fäste på en maskin
  • 3 nivåer för olika vridmoment vid olika användningar
  • ECP = skyddar batteriet mot överladdning, överhettning och djupurladdning

Produktbeskrivning

Kombimutterdragare med fast slagfunktion. Utv. 1/2" fyrkantsfäste och inv.1/4" sexkantsfäste.

Användningsområde

Allroundmaskin för både mutter och skruv upp till M16
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
Batterikapacitet 18 V
Varvtal obelastat hög 2800 varv/min
Varvtal obelastat medium 2000 varv/min
Varvtal obelastat låg 1300 varv/min
Max moment (hög, medium, låg) 185 Nm
Slag /min 0-2600/3100/3900 varv/min
Momentinställningar 3
Chuck 1/2" och 1/4"
Laddningstid
IP klassad
Vibrationsvärde 13.0 m/s²
Storlek L158XB60XH240 mm
Vikt inkl batteri 1,8 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

BATTERI 18V 4,0AH LI-ION

0700916532

1/förp • {{accessoryPrices[1015566]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE AL30 CV-LI

0700816

1/förp • {{accessoryPrices[955793]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 1,5AH LI-ION

0700916515

1/förp • {{accessoryPrices[1019356]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 5,0AH

0700916535

1/förp • {{accessoryPrices[1133315]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 2,0AH

0700916533

1/förp • {{accessoryPrices[1058666]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X2AH+LADDARE

5703500220

1/förp • {{accessoryPrices[1141303]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X5AH+LADDARE

5703500250

1/förp • {{accessoryPrices[1141304]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X4AH+LADDARE

5703500240

1/förp • {{accessoryPrices[1138281]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss