MUTTERDRAGARE, endast maskinkropp

GDS 18-A

Börja ditt köp här
MUTTERDRAGARE, endast maskinkropp
GDS 18V HT 2
GDS 18V HT 1
MUTTERDRAGARE, endast maskinkropp
GDS 18V HT 2
GDS 18V HT 1

pyp-18
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Vridmoment på 650 Nm
  • För mutter & skruv M12 - M20
  • Extremt robust och tålig tack vare metallhus och helmetallväxellåda

Produktbeskrivning

Extremt kraftfull batteridriven mutterdragare för arbetsmoment där det krävs extra mycket kraft.

Användningsområde

Där momenten kräver extra vrid tex. större dimensioner av betongskruv, däckbyte, kraftigare stålkonstruktioner
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
Batterikapacitet 18V
Varvtal obelastat 0-1.900 v/min
Slagtal 0-2.100 slag/min.
Max vridmoment (hård skruvläge) 650 Nm
Max skruvdiameter M20
Anslutning/spindeltyp 1/2" utvändig fyrkant
Storlek (L x H) B360 x L440 x H155 mm
Ljudeffektsnivå 107 dB(A)
Ljudtrycksnivå 96 dB(A)
Vibrationsvärde 12,5 m/s²
Onoggrannhet K 3,4 m/s²
Vikt inkl batteri 3 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

BATTERI 18V 4,0AH LI-ION

0700916532

1/förp • {{accessoryPrices[1015566]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE AL30 CV-LI

0700816

1/förp • {{accessoryPrices[955793]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 1,5AH LI-ION

0700916515

1/förp • {{accessoryPrices[1019356]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 5,0AH

0700916535

1/förp • {{accessoryPrices[1133315]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 2,0AH

0700916533

1/förp • {{accessoryPrices[1058666]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X2AH+LADDARE

5703500220

1/förp • {{accessoryPrices[1141303]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X5AH+LADDARE

5703500250

1/förp • {{accessoryPrices[1141304]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X4AH+LADDARE

5703500240

1/förp • {{accessoryPrices[1138281]}}:-