Slagborrskruvdragare, endast maskinkropp

ABS 18-A Power Combi-X

Börja ditt köp här
Slagborrskruvdragare, endast maskinkropp
Slagborrskruvdragare, endast maskinkropp
Slagborrskruvdragare, endast maskinkropp
Slagborrskruvdragare, endast maskinkropp
Slagborrskruvdragare, endast maskinkropp
Slagborrskruvdragare, endast maskinkropp

Maskinen levereras i kartong utan batterier & laddare. Under tillbehör finns batterier och laddare.
mcube
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Slagfunktion
  • 13 mm metallchuck med karbidkäftar
  • Avancerat överbelastningsskydd
  • Borstlös motor
  • 3 års garanti på maskin

Produktbeskrivning

ABS 18 POWER COMBI bygger på M-CUBES starka POWER-maskin. Utöver POWER maskinens spec. är en slagfunktion adderad. Maskinen är utmärkt för enklare slagborrning i betong, tegel och andra murverk. Utrustad med ett 13 mm metallchuck med karbidkäftar som ger en optimal gripförmåga. Maskinen säljs utan batterier & laddare. Under tillbehör finns batterier och laddare.

Användningsområde

För generella montage, snickerier och kraftfulla jobb på byggarbetsplatser. För mindre borrning i tegel och betong.
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
Batterikapacitet 18V
Varvtal obelastat 1/2 växel 0-550 / 0-2000 v/min
Max vridmoment (mjuk/hårt skruvläge) 140 / 60 Nm
Slagtal 32000 slag/min
Max skruvdiameter 12 mm
Max borrdiameter stål 13 mm
Max borrdiameter trä 13 mm
Anslutning/Spindeltyp 1.5-13 mm
Storlek (L x H) L215 x H260mm
Ljudtrycksnivå 95 dB
Vibrationsvärde 14,3 m/s² borrning i betong
Onoggrannhet K 1.5 m/s²
Vikt exkl batteri 1.66 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

SYSTEM-VÄSKA 8.4.2. SVART

5581011000

1/förp • {{accessoryPrices[1118023]}}:-

Köp
Registrera

BORRKASSETT MFD 1-10MM X0,5

0626930001

1/förp • {{accessoryPrices[1162108]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 4,0 Ah

5704180000

1/förp • {{accessoryPrices[1198208]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE 18V M-CUBE

5705860000

1/förp • {{accessoryPrices[1204202]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 5,0 AH M-CUBE

5703450000

1/förp • {{accessoryPrices[1204196]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 2,0 AH M-CUBE

5703420000

1/förp • {{accessoryPrices[1204952]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad