Slagskruvdragare

ASS 12V, 2,0X2Ah

Börja ditt köp här
Slagskruvdragare
Slagskruvdragare

Tekniska data överenstämmer med EN 60745. Vibrationsvärden 9 m/s². A-vägd ljudtrycksnivå 87 dB(A)
pyp-12
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Kompakt och ergonomisk
  • Överbelastningsskydd
  • Låg vikt
  • LED-lampa
  • Li-ion batteri
  • Batteriindiktator

Produktbeskrivning

Mycket lätt roterande slagskruvdragare med högt vridmoment.

Användningsområde

Mycket bra i svåråtkomliga utrymmen.
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
Batterikapacitet 12 V 2,0 Ah
Varvtal obelastat 0-2600 rpm
Slagtal 0-3100 rpm
Max vridmoment (hårt skruvläge) 105 Nm
Skruvdiameter 4-12 mm
Anslutning/Spindeltyp 1/4"
Storlek (L x H) 137x178 mm
Ljudeffektsnivå 98 dB
Ljudtrycksnivå 87 dB
Vibrationsvärde 9 m/s²
Onoggrannhet K 1,5 m/s²
Vikt inkl batteri 0,96 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

BATTERI LI-ION 12 V 2,0 AH

5700996214

1/förp • {{accessoryPrices[1133361]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 4,0 AH

5700996400

1/förp • {{accessoryPrices[1133362]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE 10,8-12V 2-4 Ah

5700896

1/förp • {{accessoryPrices[1137101]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X4,0+LADDARE

5703200140

1/förp • {{accessoryPrices[1138280]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X2,0 +LADDARE

5703200120

1/förp • {{accessoryPrices[1138909]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 2,0 AH

5700996215

1/förp • {{accessoryPrices[1194238]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X2,0+LADDARE

5703200121

1/förp • {{accessoryPrices[1194239]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss