Gipsskruvdragare, endast maskinkropp

TBS 12-A

Börja ditt köp här
Gipsskruvdragare, endast maskinkropp
Gipsskruvdragare, endast maskinkropp
TBS 12-A
Gipsskruvdragare, endast maskinkropp
Gipsskruvdragare, endast maskinkropp
TBS 12-A

Teknisk data överensstämmer med EN 60745-1, EN 60745-2-2, Vibrationsvärden <2,5 m/s² A-vägd ljudtrycksnivå 76 dB(A)
pyp-12
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Kompakt och ergonomisk
  • Smidig med optimerad hastighet
  • Batteriindiktator

Produktbeskrivning

Smidig skruvdragare för gips och plyfaskruv.

Användningsområde

Fungerar för alla gipskonstruktioner.
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
Batterikapacitet 12V
Varvtal obelastat 0-3000 v/min
Max vridmoment 11 Nm
Skruva i trä 4 mm
Anslutning/Spindeltyp 1/4"
Laddningstid 80 %/100 %
Ljudeffektsnivå
Ljudtrycksnivå 76 dB
Vibrationsvärde <2,5 m/s²
Onoggrannhet K 1,5 m/s²
Vikt inkl batteri 0,8 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

BATTERI LI-ION 12 V 2,0 AH

5700996214

1/förp • {{accessoryPrices[1133361]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 4,0 AH

5700996400

1/förp • {{accessoryPrices[1133362]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE 10,8-12V 2-4 Ah

5700896

1/förp • {{accessoryPrices[1137101]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X4,0+LADDARE

5703200140

1/förp • {{accessoryPrices[1138280]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X2,0 +LADDARE

5703200120

1/förp • {{accessoryPrices[1138909]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 2,0 AH

5700996215

1/förp • {{accessoryPrices[1194238]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X2,0+LADDARE

5703200121

1/förp • {{accessoryPrices[1194239]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad