Multicutter, endast maskinkropp

EMS 12-A

Börja ditt köp här
Multicutter, endast maskinkropp
Multicutter, endast maskinkropp
Multicutter, endast maskinkropp
Multicutter, endast maskinkropp
Multicutter, endast maskinkropp
Multicutter, endast maskinkropp

Teknisk data överensstämmer med EN 60745. Vibrationsvärden Slipning 2,6 m/s² Sågning med insticksblad 13,1 m/s² Bullernivå enligt EN 60745-2-4 A-vägd 91 dB(A)
pyp-12
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Kompakt och ergonomisk
  • Låg vikt
  • Multifunktionell
  • Justerbar hastighetskontroll
  • Batteriindiktator

Produktbeskrivning

Universal, lätt och praktisk maskin med oscillerande enhet.

Användningsområde

En maskin med brett arbetsområde, t.ex. kapning, sågning, slipning. Många tidskrävande manuella arbetsuppgifter kan plockas bort. Även svåråtkomliga arbetsstycken går att komma åt.
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
Batterikapacitet 12V
Varvtal obelastat 5000-20000 rpm
Rörelse 2,8°
Storlek (L x H) 280x95 mm
Ljudtrycksnivå 79 dB(A)
Vib.värde slipning 2,9 m/s²
Vib.värde sågning med instickssågblad 9,2 m/s²
Vib.värde sågning med segmentsågblad 2,5 m/s²
Vib.värde skrapning 8,3 m/s²
Onoggrannhet K 1,5 m/s²
Vikt inkl batteri 1 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

ADAPTER-STJÄRNMÖNST.T 07002822

0696530000

1/förp • {{accessoryPrices[918803]}}:-

Köp
Registrera

SLIPPAPPER KARDBOR.K150 90X90

0581498150

50/förp • {{accessoryPrices[905053]}}:-

Köp
Registrera

SLIPPAPPER KARDBOR.K80 90X90

058149880

50/förp • {{accessoryPrices[961440]}}:-

Köp
Registrera

SLIPPAPPER KARDBOR.K120 90X90

0581498120

50/förp • {{accessoryPrices[900519]}}:-

Köp
Registrera

INSEXNYCKEL TILL 07002822

0706282011

1/förp • {{accessoryPrices[940492]}}:-

Köp
Registrera

SÅGBLAD STARLOCK BIMETALL65X40

0696121411

1/förp • {{accessoryPrices[1130321]}}:-

Köp
Registrera

SÅGBLAD STARLOCK MÅNFORM 85 MM

0696121412

1/förp • {{accessoryPrices[1130872]}}:-

Köp
Registrera

SÅGBLAD STARL.HÅRDMETALL 32X40

0696121220

1/förp • {{accessoryPrices[1130870]}}:-

Köp
Registrera

SÅGBLAD STARLOCK TRÄ 65X40

0696121111

1/förp • {{accessoryPrices[1130869]}}:-

Köp
Registrera

SÅGBLAD STARLOCK TRÄ 32X50

0696121110

1/förp • {{accessoryPrices[1130868]}}:-

Köp
Registrera

SÅGBLAD STARLOCK BIMETALL32X50

0696121410

1/förp • {{accessoryPrices[1130871]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 2,0 AH

5700996214

1/förp • {{accessoryPrices[1133361]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 4,0 AH

5700996400

1/förp • {{accessoryPrices[1133362]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE 10,8-12V 2-4 Ah

5700896

1/förp • {{accessoryPrices[1137101]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X4,0+LADDARE

5703200140

1/förp • {{accessoryPrices[1138280]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X2,0 +LADDARE

5703200120

1/förp • {{accessoryPrices[1138909]}}:-

Köp
Registrera

TREKANTPLATTA-STARLOCK-MULTIC

0696121150

1/förp • {{accessoryPrices[1140828]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 2,0 AH

5700996215

1/förp • {{accessoryPrices[1194238]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X2,0+LADDARE

5703200121

1/förp • {{accessoryPrices[1194239]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

De som köpte, köpte även