Plåtsax, endast maskinkropp

EB 12-A

Börja ditt köp här
Plåtsax, endast maskinkropp
Plåtsax, endast maskinkropp
Plåtsax, endast maskinkropp
Plåtsax, endast maskinkropp

Mätvärden är beräknade enligt EN 60745, totalvibrationsvärden 3,5 m/s²(vektorsumma ur tre vinklar)
pyp-12
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Fyrkantiga skär vilket ger fyra gånger längre livslängd
  • Flexibel justering av blad avstånd
  • Överbelastningsskydd
  • Batteriindikator

Produktbeskrivning

Kraftfull kompakt plåtsax. Erbjuder lättare och snabbare klippning än en konventionell plåtsax.

Användningsområde

Till Plåt och aluminium.
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
Batterikapacitet 12V
Slagfrekvens obelastad 3600 v/min
Minimal kurvradie 15 mm
Kapacitet max stål (800 N/mm²) 0,6 mm
Kapacitet max stål (600 N/mm²) 0,8 mm
Kapacitet max stål (400 N/mm²) 1,3 mm
Kapacitet max aluminium (250 N/mm²) 2 mm
Storlek (L x H) 256 x 131 mm
Vikt inkl batteri 1,4 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

BATTERI LI-ION 12 V 2,0 AH

5700996214

1/förp • {{accessoryPrices[1133361]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 4,0 AH

5700996400

1/förp • {{accessoryPrices[1133362]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE 10,8-12V 2-4 Ah

5700896

1/förp • {{accessoryPrices[1137101]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X4,0+LADDARE

5703200140

1/förp • {{accessoryPrices[1138280]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X2,0 +LADDARE

5703200120

1/förp • {{accessoryPrices[1138909]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 2,0 AH

5700996215

1/förp • {{accessoryPrices[1194238]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X2,0+LADDARE

5703200121

1/förp • {{accessoryPrices[1194239]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss