Polermaskin, Endast kropp

Nano iBrid, lång hals

Börja ditt köp här
Polermaskin, Endast kropp
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • 2000 - 5000 Varvtal v/min
  • Motoreffekt W 60
  • Vikt kg 0,7

Produktbeskrivning

Drivs med batteri eller nätadapter ingår EJ
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
Typ
Spänning
Upptagen effekt
Avgiven effekt
Varvtal obelastat 2000-5000 rpm
Max stödrondell
Max polersvamp
Kabellängd
Ljudtrycksnivå
Vibrationsvärde
Vikt 0,7 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

STÖDRONDELL 34MM NANO

2990995001

1/förp • {{accessoryPrices[1194116]}}:-

Köp
Registrera

STÖDRONDELL 34MM NANO

2990997001

1/förp • {{accessoryPrices[1170868]}}:-

Köp
Registrera

STÖDRONDELL 50MM NANO

2990996001

1/förp • {{accessoryPrices[1170870]}}:-

Köp
Registrera

ADAPTER NANO ROTERANDE

2990562390

1/förp • {{accessoryPrices[1194142]}}:-

Köp
Registrera

ADAPTER NANO 12MM ORBIT

299058390

1/förp • {{accessoryPrices[1194143]}}:-

Köp
Registrera

ADAPTER NANO 3MM ORBIT

2990581390

1/förp • {{accessoryPrices[1194144]}}:-

Köp
Registrera

RUPES 9HB120LT BATTERI IBRID

299091202

1/förp • {{accessoryPrices[1194163]}}:-

Köp
Registrera

RUPES, IBRID BATTERILADDARE

29909120

1/förp • {{accessoryPrices[1194160]}}:-

Köp
Registrera

RUPES, ADAPTER IBRID

299091201

1/förp • {{accessoryPrices[1194162]}}:-

Köp
Registrera

BORSTE NYLON HÅRD 1PACK

29903030

1/förp • {{accessoryPrices[1198507]}}:-

Köp
Registrera

BORSTE TAGEL MEDIUM 1PACK

29903000

1/förp • {{accessoryPrices[1198564]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad