Cirkelsåg, endast maskinkropp

HKS 12-A

Börja ditt köp här
Cirkelsåg, endast maskinkropp
Cirkelsåg 10,8 V
Cirkelsåg, endast maskinkropp
Cirkelsåg 10,8 V

Teknisk data överensstämmer med EN 60745-1, EN 60745-2-5. Vibrationsvärde vid sågning i trä 2,5 m/s². Ljudtrycksnivå 90 dB(A).
pyp-12
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Kompakt och ergonomisk design
  • Låg vikt
  • LED-lampa
  • Robust aluminiumplatta för precisa kapninga
  • Batteriindiktator

Produktbeskrivning

Mycket kompakt och praktisk cirkelsåg med snabb kapning och sågning.

Användningsområde

För lättare kap och sågarbeten.
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
Batterikapacitet 12V
Varvtal obelastat 1400 rpm
Sågkling diameter 85 mm / cc 15 mm
Sågdjup 45° 17mm, 90° 26,5 mm
Ljudeffektnivå 101 dB
Ljudtrycksnivå 90 dB
Vibrationsvärde 2,5 m/s²
Vikt inkl batteri 1,4 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

CIRKELSÅGBLAD-TC-VT-85X20X15

0610085200

1/förp • {{accessoryPrices[1058062]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 2,0 AH

5700996214

1/förp • {{accessoryPrices[1133361]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 4,0 AH

5700996400

1/förp • {{accessoryPrices[1133362]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE 10,8-12V 2-4 Ah

5700896

1/förp • {{accessoryPrices[1137101]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X4,0+LADDARE

5703200140

1/förp • {{accessoryPrices[1138280]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X2,0 +LADDARE

5703200120

1/förp • {{accessoryPrices[1138909]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 2,0 AH

5700996215

1/förp • {{accessoryPrices[1194238]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X2,0+LADDARE

5703200121

1/förp • {{accessoryPrices[1194239]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även