REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Cirkelsåg, endast maskinkropp

HKS 18-A

Börja ditt köp här
Cirkelsåg, endast maskinkropp
Cirkelsåg, endast maskinkropp
Cirkelsåg, endast maskinkropp
Cirkelsåg, endast maskinkropp
Cirkelsåg, endast maskinkropp
Cirkelsåg, endast maskinkropp

Teknisk data överensstämmer med EN 60745-1, EN 60745-2-5. Vibrationsvärde vid sågning i trä 2,5 m/s². Ljudtrycksnivå 92 dB(A).
pyp-18

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Låg vikt och kompakt konstruktion ger optimal hantering
  • Kraftig 1 200 W-motor

Produktbeskrivning

Maskinens kompakta utformning och låga vikt ger utmärkt hantering och gör arbetet mindre krävande. Stadig bottenplatta och slutet pendlande klingskydd i pressgjuten aluminium gör att maskinen klarar hårda stötar.

Användningsområde

Mjukt och hårt trä, byggvirke, spånplattor och eternit. Optimerat spånutblås och turbofläkt ger fri sikt över såglinjen och noggrann styrning av sågningen.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Batterikapacitet 18V
Varvtal obelastat 3400 v/min
Sågkling diameter 165 mm
Sågdjup 57 mm (90°) 42 mm(45°)
Ljudeffektnivå 91dB
Ljudtrycksnivå 92 dB(A)
Vibrationsvärde 2.5 m/s²
Vikt inkl batteri 4 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

BATTERI 18V 4,0AH LI-ION

0700916532

1/förp • {{accessoryPrices[1015566]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE AL30 CV-LI

0700816

1/förp • {{accessoryPrices[955793]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 1,5AH LI-ION

0700916515

1/förp • {{accessoryPrices[1019356]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 5,0AH

0700916535

1/förp • {{accessoryPrices[1133315]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 2,0AH

0700916533

1/förp • {{accessoryPrices[1058666]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X2AH+LADDARE

5703500220

1/förp • {{accessoryPrices[1141303]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X5AH+LADDARE

5703500250

1/förp • {{accessoryPrices[1141304]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X4AH+LADDARE

5703500240

1/förp • {{accessoryPrices[1138281]}}:-

Köp
Registrera

SÅGKLINGA TRÄ 165X36X20MM

0610716536

1/förp • {{accessoryPrices[1164575]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Instruktion

Produktskiss

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.