REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

CIRKELSÅG, ENDAST MASKINKROPP

GKM 18-A-X, för metall

Börja ditt köp här
CIRKELSÅG, ENDAST MASKINKROPP
GKM18V 1
1701060164001
GKM18V 2
CIRKELSÅG, ENDAST MASKINKROPP
GKM18V 1
1701060164001
GKM18V 2

Teknisk data överensstämmer med EN 60745-1, EN 60745-2-5. Vibrationsvärde vid sågning i trä 2,5 m/s². Ljudtrycksnivå 74,6 dB(A).
pyp-18

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Precisionsresultat och mindre efterarbete utan blåning eller gradbildning tack vare optimerat varvtal för metallanvändning
  • I stort sett gnistfri för säker arbetsmiljö
  • Kompakt design och låg vikt gör arbetet mindre tröttande

Produktbeskrivning

Snabb och noggrann metallkapning

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Batterikapacitet 18V
Varvtal obelastat 4 250 v/min.
Sågkling diameter 136 mm x 20 mm
Sågdjup 50 mm
Ljudeffektnivå 85.6 dB(A)
Ljudtrycksnivå 74.6 dB(A)
Vibrationsvärde <2,5 m/s2
Vikt inkl batteri 2,7 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

BATTERI 18V 4,0AH LI-ION

0700916532

1/förp • {{accessoryPrices[1015566]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE AL30 CV-LI

0700816

1/förp • {{accessoryPrices[955793]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 1,5AH LI-ION

0700916515

1/förp • {{accessoryPrices[1019356]}}:-

Köp
Registrera

METALLKLINGA 135MM 30T

17001224

1/förp • {{accessoryPrices[1017108]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 5,0AH

0700916535

1/förp • {{accessoryPrices[1133315]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 2,0AH

0700916533

1/förp • {{accessoryPrices[1058666]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X2AH+LADDARE

5703500220

1/förp • {{accessoryPrices[1141303]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X5AH+LADDARE

5703500250

1/förp • {{accessoryPrices[1141304]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X4AH+LADDARE

5703500240

1/förp • {{accessoryPrices[1138281]}}:-

Köp
Registrera

SÅGKLINGA METALL

17012608644225

1/förp • {{accessoryPrices[1165773]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Infosidor