Sticksåg, endast maskinkropp

STP 12-A

Börja ditt köp här
Sticksåg, endast maskinkropp
Sticksåg, endast maskinkropp
Sticksåg, endast maskinkropp
Sticksåg, endast maskinkropp

Mätvärden är beräknade enligt EN 60745. Vibrationsvärden 5,5 ms² Totalvibrationsvärden (vektorsumma ur tre vinklar) Ljudeffektnivå 88 dB(A)
pyp-12
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Verktygsfritt och snabbt sågbladsbyte
  • Låg vikt
  • Pendelrörelse inställbar i tre lägen
  • Steglös varvtalsinställning
  • LED-lampa
  • Batteriindikator

Produktbeskrivning

Lätt och kompakt sticksåg med mycket kraft. Smalt gummerat handtag för bästa ergonomi. Max sågjup trä 70mm, Aluminium 3mm Ställbart sågbord 45°

Användningsområde

Klarar sågning i tjocka och hårda material Optimal för golvläggning, takläggning och mindre skivarbeten
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
Batterikapacitet 12V
Slagtal 1500-2800 v/min
Slaglängd 18 mm
Ljudeffektsnivå 80 dB(A)
Vibrationsvärde 8 m/s²
IP klassad Nej
Vikt utan batteri 1,5 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

STICKSÅGBLAD TRÄ 5/FRP 117X2

0608116234

5/förp • {{accessoryPrices[880764]}}:-

Köp
Registrera

STICKSÅGBLAD BYGG 5/FRP 132X2,

0608116345

5/förp • {{accessoryPrices[904672]}}:-

Köp
Registrera

STICKSÅGBLAD MET.5/FRP 100X1,2

0608116123

5/förp • {{accessoryPrices[962210]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 2,0 AH

5700996214

1/förp • {{accessoryPrices[1133361]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 4,0 AH

5700996400

1/förp • {{accessoryPrices[1133362]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE 10,8-12V 2-4 Ah

5700896

1/förp • {{accessoryPrices[1137101]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X4,0+LADDARE

5703200140

1/förp • {{accessoryPrices[1138280]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X2,0 +LADDARE

5703200120

1/förp • {{accessoryPrices[1138909]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI LI-ION 12 V 2,0 AH

5700996215

1/förp • {{accessoryPrices[1194238]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 12V 2X2,0+LADDARE

5703200121

1/förp • {{accessoryPrices[1194239]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad