TIGERSÅG, Endast maskinkropp

SBS 18-A

Börja ditt köp här
TIGERSÅG, Endast maskinkropp
TIGERSÅG, Endast maskinkropp
TIGERSÅG, Endast maskinkropp
TIGERSÅG, Endast maskinkropp

Teknisk data överensstämmer med EN 60745-1, EN 69745-2-11. Vibrationsvärden 24 m/s ² vid sågning i spånskiva. A-vägd ljudtrycksnivå 77 dB(A)
pyp-18

Börja här

Rensa

Denna vara säljs ej längre

Du har kommit till en produkt som inte längre finns i vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Verktygsfritt och snabbt sågbladsbyte
  • Överbelastningsskydd
  • Två hastighetslägen

Produktbeskrivning

Kompakt och lätt tigersåg med högt varvtal 2700 rpm för effektiv sågning

Användningsområde

Lämplig för demontering och snabbskärning av olika material.
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
Batterikapacitet 18V
Obelastat slagtal 1:a växeln, 2:a växeln 0-2400, 0-2700 v/min
Slaglängd 28 mm
Rek. max längd på blad 305 mm
Vibrationsvärde (Träsågning vibrationsemissionsvärde ah) 24 m/s²
Träsågning (onoggrannhet K) 1,5 m/s²
Ljudeffektsnivå 80 dB
Ljudtrycksnivå 77 dB
Vib.värde sågning i spånskiva 24 m/s²
Onoggrannhet K 1,5 m/s²
Vib.värde sågning i träbjälkar 24,5 m/s²
Storlek 450x70x170 mm
Vikt inkl batteri 3,4 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

BATTERI 18V 4,0AH LI-ION

0700916532

1/förp • {{accessoryPrices[1015566]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE AL30 CV-LI

0700816

1/förp • {{accessoryPrices[955793]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 1,5AH LI-ION

0700916515

1/förp • {{accessoryPrices[1019356]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 5,0AH

0700916535

1/förp • {{accessoryPrices[1133315]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 2,0AH

0700916533

1/förp • {{accessoryPrices[1058666]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X2AH+LADDARE

5703500220

1/förp • {{accessoryPrices[1141303]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X5AH+LADDARE

5703500250

1/förp • {{accessoryPrices[1141304]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X4AH+LADDARE

5703500240

1/förp • {{accessoryPrices[1138281]}}:-