REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

TIGERSÅG, Endast maskinkropp

GSA 18-A

Börja ditt köp här
TIGERSÅG, Endast maskinkropp
GSA18V 2
GSA18V 1
GSA18V
1701060164007
TIGERSÅG, Endast maskinkropp
GSA18V 2
GSA18V 1
GSA18V
1701060164007

Teknisk data överensstämmer med EN 60745-1, EN 69745-2-11. Vibrationsvärden 8 m/s ² vid sågning i spånskiva. A-vägd ljudtrycksnivå 82 dB(A)
pyp-18

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Verktygsfritt och snabbt sågbladsbyte
  • Överbelastningsskydd
  • Mycket små vibrationsvärden

Produktbeskrivning

Kompakt konstruktion för många användningsområden (även med bara en hand) och arbete över huvudhöjd

Användningsområde

Lämplig för enklare demonteringar av olika material.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Batterikapacitet 18V
Obelastat slagtal 1:a växeln, 2:a växeln 0 - 3.050 slag/min.
Slaglängd 21 mm
Rek. max längd på blad 225 mm
Vibrationsvärde (Träsågning vibrationsemissionsvärde ah) 8 m/s²
Träsågning (onoggrannhet K) 1,5 m/s²
Ljudeffektsnivå 93 dB(A)
Ljudtrycksnivå 82 dB(A)
Vib.värde sågning i spånskiva 8 m/s²
Onoggrannhet K 1,5 m/s²
Vib.värde sågning i träbjälkar 8 m/s²
Storlek B110 x L315 x H105 mm
Vikt inkl batteri 2,5 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

BATTERI 18V 4,0AH LI-ION

0700916532

1/förp • {{accessoryPrices[1015566]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE AL30 CV-LI

0700816

1/förp • {{accessoryPrices[955793]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 1,5AH LI-ION

0700916515

1/förp • {{accessoryPrices[1019356]}}:-

Köp
Registrera

TIGERSÅGBLAD-MET-3FRP-150X1,8

0615915300

1/förp • {{accessoryPrices[1125983]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 5,0AH

0700916535

1/förp • {{accessoryPrices[1133315]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 2,0AH

0700916533

1/förp • {{accessoryPrices[1058666]}}:-

Köp
Registrera

TIGERSÅGBLAD-BYGG-2FRP-225MM

0615722510

2/förp • {{accessoryPrices[1015793]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X2AH+LADDARE

5703500220

1/förp • {{accessoryPrices[1141303]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X5AH+LADDARE

5703500250

1/förp • {{accessoryPrices[1141304]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X4AH+LADDARE

5703500240

1/förp • {{accessoryPrices[1138281]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument