Tigersåg

SBS 28V 2X3,0Ah

Börja ditt köp här
Tigersåg
Tigersåg
Tigersåg
Tigersåg
Tigersåg
Tigersåg

Mätvärden är beräknade enligt EN 60745. Totalvibrationsvärden (vektorsumma ur tre vinklar)
pyp-28

Börja här

Rensa

Denna vara säljs ej längre

Du har kommit till en produkt som inte längre finns i vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Snabbfäste till att byta sågblad
  • Li-ion batteri

Produktbeskrivning

Kraftfull tigersåg med ställbar med 2 hastigheter. Om sågbladet skulle fastna finns det en säkerhetskoppling som hindrar att sågen tar skada.

Användningsområde

Lämplig för demontering och snabbskärning av olika material.
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
Batterikapacitet 28 V 3,0 Ah
Avgiven effekt 600 W
Obelastat slagtal 1:a växeln, 2: växeln 0 - 2000 rpm, 0 - 3000 rpm
Slaglängd 29 mm
Ljudeffektnivå 97 dB
Ljudtrycksnivå 86 dB
Vibrationsvärde 15,5 m/s²
Vikt inkl batteri 3,0 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss