LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Vinkelslip, endast maskinkropp

EWS 18-A 125 mm

Börja ditt köp här
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp

Teknisk data överensstämmer med EN 60745-1. Vibrationsvärden Slipning med slipskiva 2,5 m/s². A-vägd ljudnivå enligt EN 60745-2-3 82 dB(A)

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Överbelastnings- och omstartskydd
  • Ger en bättre kraft på grund av 4-polig motor
  • Smidig och flexibel

Produktbeskrivning

Lätt att använda vid svåråtkomliga områden.

Användningsområde

Kapning av metall, armeringsjärn. Slipning av metall.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Batterikapacitet 18V
Varvtal obelastat 10000 v/min
Skivdiameter 125 mm
Anslutningsgänga M 14
Ljudeffektnivå 93 dB
Ljudtrycksnivå 82 dB
Onoggrannhet K 1,5 m/s²
Vib.värde vid slipning 2,5 m/s²
Vikt exkl. batteri
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

SNABBMUTTER VINKELSLIP

0702489900

1/förp • {{accessoryPrices[956344]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 4,0AH LI-ION

0700916532

1/förp • {{accessoryPrices[1015566]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE AL30 CV-LI

0700816

1/förp • {{accessoryPrices[955793]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 1,5AH LI-ION

0700916515

1/förp • {{accessoryPrices[1019356]}}:-

Köp
Registrera

KAPSKIVA SPEED ROSTFRI.125X0,8

0664131248

1/förp • {{accessoryPrices[879657]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 5,0AH

0700916535

1/förp • {{accessoryPrices[1133315]}}:-

Köp
Registrera

SP-GUARD CAP

0708236001

1/förp • {{accessoryPrices[1095617]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 2,0AH

0700916533

1/förp • {{accessoryPrices[1058666]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X2AH+LADDARE

5703500220

1/förp • {{accessoryPrices[1141303]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X5AH+LADDARE

5703500250

1/förp • {{accessoryPrices[1141304]}}:-

Köp
Registrera

BATTERIPACK 18V 2X4AH+LADDARE

5703500240

1/förp • {{accessoryPrices[1138281]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss