LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Vinkelslip, endast maskinkropp

AWS 18-A 125P Compact - X

Börja ditt köp här
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp
Vinkelslip, endast maskinkropp

Maskinen levereras i kartong utan batterier & laddare. Under tillbehör finns batterier och laddare.
mcube

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Avancerat överbelastningsskydd
  • Quick-release system
  • Anti-vibrationshandtag
  • Dödmansgrepp
  • Borstlös motor

Produktbeskrivning

AWS 18-125 P Compact. För medeltung kapning och slipning. Högpresterande vinkelslip med ergonomisk utformning och en mängd skyddsfunktioner. Maskinen säljs utan batterier & laddare. Under tillbehör finns batterier och laddare.

Användningsområde

Kapning av metall, armeringsjärn. Slipning av metall. Kontrollampa som indikerar om användaren arbetar med för hård belastning.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Batterikapacitet 18V
Varvtal obelastat 11000 v/min
Skivdiameter 125 mm
Anslutningsgänga M14
Ljudeffektnivå 90,5 dB(A)
Ljudtrycksnivå 79,5 dB(A)
Onoggrannhet K 1,5 m/s2
Vib.värde vid slipning 6,9 m/s2
Vikt exkl. batteri 1,98 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

SNABBMUTTER VINKELSLIP

0702489900

1/förp • {{accessoryPrices[956344]}}:-

Köp
Registrera

KAPSKIVA ROSTFRITT 125X1,0

0669131250

25/förp • {{accessoryPrices[959504]}}:-

Köp
Registrera

LAMELLRONDELL VINKL. K40 125MM

0579430324

10/förp • {{accessoryPrices[943376]}}:-

Köp
Registrera

SYSTEMVÄSKA 8.4.3 SVART

5581012000

1/förp • {{accessoryPrices[1156406]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 4,0 Ah

5704180000

1/förp • {{accessoryPrices[1198208]}}:-

Köp
Registrera

PLASTINSATS AWS 18V COMPACT

5801843402

1/förp • {{accessoryPrices[1198250]}}:-

Köp
Registrera

LADDARE 18V M-CUBE

5705860000

1/förp • {{accessoryPrices[1204202]}}:-

Köp
Registrera

BATTERI 18V 5,0 AH M-CUBE

5703450000

1/förp • {{accessoryPrices[1204196]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Instruktion

Produktskiss