Mutterdragare

ESS 1/2", 500 W

Börja ditt köp här
Mutterdragare

Mätvärden är beräknade enligt EN 60745. Totalvibrationsvärden (vektorsumma ur tre vinklar)

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Hög effekt.
  • Slagverk med låg rekyl och lång livslängd.
  • Höger och vänstergång med lätt åtkomlig omställare.
  • God tyngdpunkts placering tack vare mitthandtaget gör att man kan arbeta med enhandsgrepp utan att bli trött.

Produktbeskrivning

Kraftfull mutterdragare med drivrutin för skruvar mellan M6 till M18.

Användningsområde

Skruva/lossa kraftfulla anslutningar av rör, järnbalkar, anslutningar i fasader. Samtför montering av fordons hjul.
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
Spänning 230 V
Upptagen effekt 500 W
Avgiven effekt 270 W
Varvtal 500 - 1300 rpm
Åtdragningsmoment 70 - 250 Nm
Max skruvdiameter M6 - M18
Anslutning/Spindeltyp 1/2"
Kabellängd 4 m
Ljudtrycksnivå 95 dB
Vibrationsvärde 4 m/s²
Vikt 3,3 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad