REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Mutterdragare 1/2"

DSS 1/2" Superior-SL

Börja ditt köp här
Mutterdragare 1/2"
Mutterdragare 1/2"
Mutterdragare 1/2"
Mutterdragare 1/2"

Börja här

Rensa

Denna vara säljs ej längre

Du har kommit till en produkt som inte längre finns i vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Kompakt
  • Kraftfull
  • Endast 1,57 kg
  • Ergonomisk design
  • Komposithus
  • 4-stegs effektinställning

Produktbeskrivning

Kraftfull och kompakt mutterdragare för bult upp till M16. Ergonomisk design med komposithus för begränsad överföring av vibrationer och minskad risk för kalla händer. Mutterdragare med kort slaglängd. 1:a växeln ca220Nm, 2:a 350Nm, 3:e 420Nm och 4:e640Nm. OBS! Mutterdragare är inte momentsäkrade. Applikationer som kräver ett visst vridmoment måste kontrolleras med hjälp av en momentnyckel efter åtdragning. På mutterdragare som används regelbundet skall underhåll ske med fett och olja. Nippel ingår inte.

Användningsområde

För skruvning och lossningsarbeten i trånga utrymmen.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Luftförbrukning 144 l/min
Max lossningmoment 1550 Nm
Vridmoment 838 Nm
Drivtapp 1/2"
Max bultkapacitet M16
Anslutning/spindeltyp 1/4"
Minsta rek. slang 9 mm
Storlek längd 138 mm
Arbetstryck 6,2 bar
Ljudtrycksnivå 88,3 dB
Vibrationsvärde 9,59 m/s²
Vikt 1,57 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

SLANGVINDA 17M 9,5MM M. KOPPL

0699010170

1/förp • {{accessoryPrices[914339]}}:-

Köp
Registrera

NIPPEL UTV.GÄNGA 1/4"

1699100614

1/förp • {{accessoryPrices[998572]}}:-

Köp
Registrera

DIMSMÖRJARE 1/4"

0699070314

1/förp • {{accessoryPrices[910610]}}:-

Köp
Registrera

SMÖRJSET FETT/PUMP

0709213052

1/förp • {{accessoryPrices[908727]}}:-

Köp
Registrera

SPECIALFETT 100 G

0709213053

1/förp • {{accessoryPrices[926031]}}:-

Köp
Registrera

HJULMUTTERHYLSA RÖD 17 MM

071413417

1/förp • {{accessoryPrices[1132923]}}:-

Köp
Registrera

HJULMUTTERHYLSA BLÅ 19 MM

071413419

1/förp • {{accessoryPrices[1132924]}}:-

Köp
Registrera

HJULMUTTERHYLSA GRÖN 21 MM

071413421

1/förp • {{accessoryPrices[1132925]}}:-

Köp
Registrera

LÅSRING 1/2" LUFTMASKIN

0709213009

1/förp • {{accessoryPrices[974478]}}:-

Köp
Registrera

O-RING 1/2" LUFTMASKIN

0709213010

1/förp • {{accessoryPrices[971578]}}:-

Köp
Registrera

SVIVEL 1/4"

06992614

1/förp • {{accessoryPrices[971828]}}:-

Köp
Registrera

LUFTVERKTYGSOLJA 1 L

08930505

1/förp • {{accessoryPrices[1112478]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även