Grovdammsugare

ISS 35, 1380 W, våta och torra arbeten.

Börja ditt köp här
Grovdammsugare
Grovdammsugare
Grovdammsugare
Grovdammsugare

Mätvärden är beräknade enligt EN 60704-2-1
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Klarar både torra och våta arbeten

Produktbeskrivning

Idealisk för enklare rengöring har många tillbehör för mångsidig använding.

Användningsområde

Allmän rengöring som t ex i bilen, golvrengöring. Vid torrdammsugning rekommenderas dammsugarpåse och filter för att spara maskinen och hälsa. Vid våtdammsugning rekommenderas filter art.nr 0702400191
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
Typ ISS 35
Effekt 1380 W
Luftmängd 61 l/sek
Vacumtryck 230 mbar
Volym behållare våt 19 l
Volym behållare torr 34 l
Spänning 230 V 50/60 Hz
Kabellängd 7,5 m
Storlek L x B x H 520 x 380 x 580 mm
Ljudnivå 67 dB(A)
Vikt 11 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

PLANFILTER TILL ISS35/45 AUTO.

0702400367

1/förp • {{accessoryPrices[982347]}}:-

Köp
Registrera

PAPPERSFILTERPÅSE

0702400209

5/förp • {{accessoryPrices[949340]}}:-

Köp
Registrera

DAMMSUGARSLANG 3 METER

0702400320

1/förp • {{accessoryPrices[960620]}}:-

Köp
Registrera

DAMMSUGARPÅSE VÅT/TORR ISS35/S

0702400071

5/förp • {{accessoryPrices[1017386]}}:-

Köp
Registrera

PLANFILTER TYG ISS 40-M

0702400191

1/förp • {{accessoryPrices[964801]}}:-

Köp
Registrera

REDUCERINGSDEL

0702400107

1/förp • {{accessoryPrices[913220]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss

En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.