LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Grovdammsugare

ISS 30-L Automatic, 1380 W, våta och torra arbeten.

Börja ditt köp här
07011331
Grovdammsugare
Grovdammsugare
Grovdammsugare
Grovdammsugare
Grovdammsugare
Grovdammsugare
Grovdammsugare
07011331
Grovdammsugare
Grovdammsugare
Grovdammsugare
Grovdammsugare
Grovdammsugare
Grovdammsugare
Grovdammsugare

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • L-klassificerade dammsugare tar bort 99% damm = MAC > 1 mg/m³
  • Universaldammsugare på 1380W på 30 L

Produktbeskrivning

30 liters våt- och torrdammsugare Smart förvaring och transport med ORSY-systemväska på dammsugarens topp.

Användningsområde

För mindre slip-, fräs- och sågarbeten med medelhög dammbildning.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Typ ISS 30-L A
Effekt 1380 W
Luftmängd 74 l/sek
Vacumtryck 230 mbar
Volym behållare 30 l
Spänning 50/60 Hz
Kabellängd 7,5 m
Storlek L x B x H 540 x 370 x 560
Ljudnivå 70 dB(A)
Vikt 13,5 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

PLANFILTER TILL ISS35/45 AUTO.

0702400367

1/förp • {{accessoryPrices[982347]}}:-

Köp
Registrera

DAMMSUGARPÅSE VÅT/TORR ISS35/S

0702400071

5/förp • {{accessoryPrices[1017386]}}:-

Köp
Registrera

GOLVMUNSTYCKE 360MM

0702400290

1/förp • {{accessoryPrices[1194041]}}:-

Köp
Registrera

DAMMSUGARSLANG 3 METER

0702400310

1/förp • {{accessoryPrices[1201741]}}:-

Köp
Registrera

SUGRÖR, METALL

0702400520

1/förp • {{accessoryPrices[1210330]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter