Klädseltvätt

Våt- och torrdammsugare, SEG 10

Börja ditt köp här
Klädseltvätt
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Bra återsugsfunktion
  • Skydd mot torrkörning
  • Tystgående

Produktbeskrivning

Kraftfull och tystgående våtdammsugare avsedd främst för rengöring av bilklädsel. Bra återsugsfunktion vilket bidrar till att tvättade textilier snabbt kan användas igen. Innehar skydd mot torrkörning.
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
Spänning 230 V
Sprutkapacitet 1 l/min
Typ SEG 10
Effekt 1380 W
Färskvattentank 8 l
Vikt 10 Kg
Spruttryck 1 bar
Storlek (LxBxH) 575x330x445 mm
Max temp. vatten 50 °C
Smutsvattenbehållare 7 l
Sugundertryck 230 mbar
Sugbredd 230 mm
Ljudeffektsnivå 84 dB(A)
Vibrationsvärde <2,5 m/s²
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

R1 UNIVERSALRENGÖRING 20 L

0893125020

1/förp • {{accessoryPrices[988212]}}:-

Köp
Registrera

GOLVMUNSTYCKE M. HANDTAG 780MM

0701110003

1/förp • {{accessoryPrices[929920]}}:-

Köp
Registrera

SPRAY- OCH SUGSLANG-L4M

0701110004

1/förp • {{accessoryPrices[992440]}}:-

Köp
Registrera

MUNSTYCKE FÖR HÅRDA YTOR 135MM

0701110005

1/förp • {{accessoryPrices[896195]}}:-

Köp
Registrera

MUNSTYCKE FÖR HÅRDA YTOR 225MM

0701110006

1/förp • {{accessoryPrices[1002425]}}:-

Köp
Registrera

R1 UNIVERSALRENGÖRING 5 L

0893125005

1/förp • {{accessoryPrices[1133057]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss