REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Excenterslip med utsug

ETS 150-E Compact

Börja ditt köp här
Excenterslip med utsug
Excenterslip med utsug
Excenterslip med utsug
Excenterslip med utsug

Teknisk data överensstämmer med ISO 28927-3, ISO 15744:2008. Totalvibrationsvärden (vektorsumma ur tre vinklar) <2,5 m/s² A-vägd ljudtrycksnivå 71 dB(A)

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Elektrisk nätdriven oscillerande slipmaskin
  • Borstlös motor med patenterat kylsystem
  • Förseglat kretskort
  • Reglerbar hastighet
  • Multihålad 150 mm stödrondell med kardborrefäste
  • Låg profil och vikt
  • Enhandsgrepp med ergonomiskt stöd för handleden
  • Sugkåpa och anslutning för utsugsslang
  • Låg ljudnivå
  • Låga vibrationsvärden

Produktbeskrivning

Nätdriven excenterroterande slipmaskin 150 mm/5 mm excenterrörelse. Nätdriften gör maskinen energisnål och bidrar till en bättre arbetsmiljö genom sin låga ljudnivå och låga vibrationer. Maskinen är tillverkad i ett tåligt kompositmaterial och blir ej kall som en traditionell tryckluftsmaskin blir. Maskinen har fyra varvtalsinställningar för att optimera din slipning 4000/7000/9000/10000 v/min. Varvtalet kan ändras även under drift. Maskinen återgår till högsta varvtalet när strömmen bryts.

Användningsområde

För slipning av lack, plast etc. inom fordons- och träbranschen.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Spänning 220 V/AC
Upptagen effekt 350 W
Frekvens 50 Hz
Min/max varvtal 4000/10000 rpm
Stödrondell 150 mm
Excenterrörelse 5 mm
Vikt 1210 g
Kabellängd 4 M
Vibrationsvärde <2,5 m/s²
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

UTSUGSSLANG 1,5M

0709751040

1/förp • {{accessoryPrices[961059]}}:-

Köp
Registrera

UNDERLÄGGSPLATTA MEDIUM 150MM

0586662150

1/förp • {{accessoryPrices[1138243]}}:-

Köp
Registrera

UNDERLÄGGSPLATTA HÅRD 150MM

0586663150

1/förp • {{accessoryPrices[1140309]}}:-

Köp
Registrera

UNDERLÄGGSPLATTA MJUK 150MM

0586661150

1/förp • {{accessoryPrices[1141213]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument