Polermaskin Dubbel

Top Tool M2, 1200W

Börja ditt köp här
Polermaskin Dubbel

Teknisk data överensstämmer med EN 60745-1. Vibrationsvärden 2,3 m/s ² A-vägd ljudtrycksnivå 76 dB(A)
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
Levereras med dubbla polerrondeller, vita medium
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
  • Ergonomisk kraftig grepphandtag
  • Avvibrerat utförande
  • Bättre åtkomlighet vid t ex rails, dörrhandtag, backspeglar

Produktbeskrivning

Perfekt för polering av bilen, husvagnen och båten. De dubbla polerrondellerna ger ett snabbare och effektivare arbetsförlopp än med en enkel polermaskin. Maskinen är oscillerande vilket minskar risken för hologrameffekter. Maskinen gör det enkelt att komma åt vid exempelvis rails, dörrhandtag och backspeglar. Rondeller upp till 160 mm kan användas tillsammans med maskinen.

Användningsområde

Vid polering av bilen, husvagnen och båten.
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
Upptagen effekt 1200 W
Varvtal obelastat 1300 - 5900 rpm
Max stödrondell 2st 100 mm
Max polerrondell 2st 160 mm
Excenterrörelse 16 mm/varv
Ljudtrycksnivå 76 dB
Vibrationsvärde 2,3 m/s²
Onoggrannhet K 1,5 m/s²
Vikt utan nätkabel 3 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

POLERSVAMP MEDIUM VIT 160 2PAC

1585160242

1/förp • {{accessoryPrices[1018670]}}:-

Köp
Registrera

POLERSVAMPHÅLLARE-KOMPLETT

1586100240

1/förp • {{accessoryPrices[1018672]}}:-

Köp
Registrera

STÖDRONDELL M2 121X12MM M14

1586100147

1/förp • {{accessoryPrices[1018671]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Rekommenderade produkter


De som köpte, köpte även