Polermaskin Oscillerande

EPM 160-E, 1010 W

Börja ditt köp här
Polermaskin Oscillerande
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Oscillerande med en slaglängd på 8 mm
  • Mjukstart med steglös strömbrytare
  • Ergonomisk tack vare sin låga höjd och vikt
  • Motvikt för lugn gång

Produktbeskrivning

Mycket lättkörd oscillerande polermaskin med låg vikt och låg ljudnivå. Tack vare det låga motor- och växelhuset blir distansen minimal till arbetsytan vilket ger bästa tänkbara kontroll. Ställbart handtag för bästa möjliga ergonomi. Utmärkt maskin för polering, vaxning samt lackförsegling. Levereras med 140 mm stödrondell.

Användningsområde

Polering, vaxning och försegling.
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
Typ EPM 160-E
Spänning 230 V/50 Hz
Upptagen effekt 1010 W
Avgiven effekt 590 W
Varvtal obelastat 160-480 rpm
Max stödrondell 140 mm
Max polersvamp 170 mm
Kabellängd 4 m
Ljudtrycksnivå 79 dB
Vibrationsvärde < 4,9 m/s²
Vikt 2,7 Kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

POLERSVAMP EXTRA HÅRD 145MM

0585025145

2/förp • {{accessoryPrices[1125207]}}:-

Köp
Registrera

POLERSVAMP EXTRA HÅRD 170MM

0585025170

2/förp • {{accessoryPrices[1125208]}}:-

Köp
Registrera

POLERSVAMP MEDELHÅRD 145MM

0585026145

2/förp • {{accessoryPrices[1125211]}}:-

Köp
Registrera

POLERSVAMP MEDELHÅRD 170MM

0585026170

2/förp • {{accessoryPrices[1125210]}}:-

Köp
Registrera

POLERSVAMP HÅRD 170MM BLÅ

0585027170

2/förp • {{accessoryPrices[1125209]}}:-

Köp
Registrera

STÖDRONDELL EPM 160, 140MM

0586500140

1/förp • {{accessoryPrices[1138925]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter