Polermaskin

PE14-2 150, 1400 W

Börja ditt köp här
Polermaskin
Polermaskin
Polermaskin
Polermaskin

Teknisk data överensstämmer med ISO EN 60745. Vibrationsvärden < 2,5 m/s² A-vägd ljudtrycksnivå 84 dB(A)

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik
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
OBS! Underläggsplatta följer inte med i leveransen. Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Ergonomisk design
  • Tystgående även under hård belastning
  • Kombinerad vinkel- och planetväxel
  • Ingen oönskad utblåsning för användaren

Produktbeskrivning

Polermaskin med variabelt varvtal och högt moment, perfekt anpassad för användarens krav. Idealisk för behandling av lackerade ytor. Med ett lågt växelhus som ger minimal distans till arbetsytan vilket ger en god känsla i arbetets alla lägen. Påslag för en långsam och försiktig start (starthastighet på läge 1, 380-600 rpm) och låsknapp för kontinuerlig användning.

Användningsområde

För behandling av lackerade ytor.
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
Spänning 230 V
Upptagen effekt 1400 W
Avgiven effekt 880 W
Varvtal obelastat 380 - 2100 rpm
Max stödrondell 150 mm
Max polersvamp 200 mm
Anslutning/spindeltyp M14
Kabellängd 4 m
Ljudtrycksnivå 84 dB
Vibrationsvärde <2,5 m/s²
Vikt 2,3 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Handtag ingår
Tillbehör

UNDERLÄGGSPLATTA KARDBORRE 180

058618001

1/förp • {{accessoryPrices[913279]}}:-

Köp
Registrera

UNDERLÄGGSPLATTA KARDBORRE

8988122696

1/förp • {{accessoryPrices[943197]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.