REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Vinkelslipmaskin

EWS 10-125 Compact, 1000 W

Börja ditt köp här
Vinkelslipmaskin

Teknisk data överensstämmer med EN 60745. Vibrationsvärden vid slipning med sliprondell < 2,5 m/s ² A-vägd ljudtrycksnivå 93 dB(A)

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Ergonomisk design
  • Överbelastningsskydd
  • Låg vikt
  • Mjukstart och startströmsbegränsning
  • Rekylskydd

Produktbeskrivning

Kompakt maskin med smalt hus. Idealisk för medelsvåra arbeten inom slipning och kapning.

Användningsområde

Slipning och kapning.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Spänning 230 V 50/60 Hz
Upptagen effekt 1000 W
Avgiven effekt 590 W
Varvtal obelastat 10500 rpm
Max skiva 125 mm
Anslutning/spindeltyp M14
Kabellängd 4 m
Ljudtrycksnivå 93 dB
Vibrationsvärde 6 m/s²
Onoggrannhet K 1,5 m/s²
Vikt 2,1 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

SNABBMUTTER VINKELSLIP

0702489900

1/förp • {{accessoryPrices[956344]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss

En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.