Varmluftspistol

HLG 2000, 2000 W

Börja ditt köp här
Varmluftspistol
Produktbild
Produktbild
Varmluftspistol
Produktbild
Produktbild
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
  • Egonomiskt gummiklätt handtag
  • Steglös temperaturinställning
  • Keramisk värmare

Produktbeskrivning

Robust varmluftspistol som är lätt och bekväm att använda.

Användningsområde

För borttagning av dekal och färg samt värmning och formering av kablar, plaster m.m.
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
Spänning 230 V/50Hz
Upptagen effekt 2000 W
Temperaturområde +50°C - +600°C
Luftmängd 150, 300, 500 l/min
Kabellängd 4 m
Ljudtrycksnivå 70 dB
Vikt 0,87 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

SKYDDS SVETSMUNSTYCKE

0702200008

1/förp • {{accessoryPrices[923943]}}:-

Köp
Registrera

SVETSMUNSTYCKE

0702200017

1/förp • {{accessoryPrices[1002869]}}:-

Köp
Registrera

GLASSKYDDSMUNSTYCKE

0702200003

1/förp • {{accessoryPrices[955031]}}:-

Köp
Registrera

YTMUNSTYCKE

0702200012

1/förp • {{accessoryPrices[952885]}}:-

Köp
Registrera

BLÄSTRINGS MUNSTYCKE

0702200011

1/förp • {{accessoryPrices[966201]}}:-

Köp
Registrera

SPÅRMUNSTYCKE

0702200007

1/förp • {{accessoryPrices[946526]}}:-

Köp
Registrera

BREDSTRÅLNINGSMUNSTYCKE 50MM

0702200005

1/förp • {{accessoryPrices[942207]}}:-

Köp
Registrera

REDUCERHYLSA 20MM

0702200001

1/förp • {{accessoryPrices[936494]}}:-

Köp
Registrera

REDUCERHYLSA 14MM

0702200009

1/förp • {{accessoryPrices[979785]}}:-

Köp
Registrera

STOR REFLEKTOR MUNSTYCKE

0702200010

1/förp • {{accessoryPrices[914903]}}:-

Köp
Registrera

LÖDMUNSTYCKE T 0702-2000

0702200006

1/förp • {{accessoryPrices[1007526]}}:-

Köp
Registrera

REFLEKTORMUNSTYCKE

0702200004

1/förp • {{accessoryPrices[877674]}}:-

Köp
Registrera

SVETS MUNSTYCKE

0702200015

1/förp • {{accessoryPrices[906458]}}:-

Köp
Registrera

SKÄRMUNSTYCKE

0702200016

1/förp • {{accessoryPrices[954436]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Rekommenderade produkter


De som köpte, köpte även