LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Blindnitpistol

PNG 102, För nit 2,4-5,0 mm. Splint max 3,2mm

Börja ditt köp här
Blindnitpistol
Blindnitpistol
Blindnitpistol
Blindnitpistol

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Hög kraft i förhållande till vikt
  • Bekväm ergonomisk avtryckare
  • Riktbart luftutblås
  • Avstängningsbart splintutsugssystem

Produktbeskrivning

Behändig och kompakt tryckluftsdriven blindnitpistol.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Luftförbrukning 2,3 l/min
Dragkraft 9000 N
Kapacitet stål-nit 2,4-5,0 mm
Kapacitet alu-nit 2,4-6,0 mm
Arbetstemperatur -5°C /+50°C
Minsta rek slang 6 mm
Arbetstryck 6,3 bar
Vikt 1,6 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

NIPPEL UTV.GÄNGA 1/4"

1699100614

1/förp • {{accessoryPrices[998572]}}:-

Köp
Registrera

LUFTVERKTYGSOLJA 250 ML

1656914

1/förp • {{accessoryPrices[970578]}}:-

Köp
Registrera

MUNSTYCKE 4,8-5,0 STÅL

0949207

1/förp • {{accessoryPrices[925961]}}:-

Köp
Registrera

MUNSTYCKE 2,4 ALU TILL 0702915

09492011

1/förp • {{accessoryPrices[1002781]}}:-

Köp
Registrera

MUNSTYCKE 4,8AL-5,0 STÅL 17/32

0949206

1/förp • {{accessoryPrices[1001777]}}:-

Köp
Registrera

MUNSTYCKE 4,0 17/27

0949204

1/förp • {{accessoryPrices[910379]}}:-

Köp
Registrera

MUNSTYCKE 3,0-4,0 17/24

0949203

1/förp • {{accessoryPrices[993440]}}:-

Köp
Registrera

MUNSTYCKE 4,0-5,0 17/29

0949205

1/förp • {{accessoryPrices[982551]}}:-

Köp
Registrera

SVIVEL 1/4"

06992614

1/förp • {{accessoryPrices[971828]}}:-

Köp
Registrera

RESERVKÄFTAR 3-PACK

0709937501

1/förp • {{accessoryPrices[937639]}}:-

Köp
Registrera

SPLINTBEHÅLLARE

0709937645

1/förp • {{accessoryPrices[935717]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss

Infosidor

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även