MUTTERDRAGARE

COMPACT 1/2" DSS

Börja ditt köp här
Mutterdragare compact
Mutterdragare compact
MUTTERDRAGARE
Mutterdragare compact
Mutterdragare compact
MUTTERDRAGARE

Teknisk data överensstämmer med ISO 28927-2-2009. Vibrationsvärden 7,5 m/s² A-vägd ljudtrycksnivå 102 dB(A)

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.
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
  • Kompakt och extremt kraftfull
  • Vridmoment vid åtdragning 678 Nm
  • Vridmoment vid lossning 1100 Nm
  • Välbalanserad maskin med aluminumhus och gummerat handtag

Produktbeskrivning

OBS! Mutterdragare är inte momentsäkrade. Applikationer som kräver ett visst vridmoment måste kontrolleras med hjälp av en momentnyckel efter åtdragning. På mutterdragare som används regelbundet skall underhåll ske med fett och olja. Nippel ingår inte.

Användningsområde

En mycket kraftfull men kompakt mutterdragare, en av de starkaste i sin klass.
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
Luftförbrukning 122 l/min
Max lossdragningsmoment 1100 Nm
Vridmoment 678 Nm
Drivtapp 1/2"
Max bultkapacitet M 16
Anslutning/spindeltyp 1/4"
Minsta rek slang 9 mm
Storlek längd L109xb57xh188 mm
Arbetstryck 6,3 bar
Ljudtrycksnivå 102 dB
Vibrationsvärde 7.5 m/s²
Vikt 1.34 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

LUFTVERKTYGSOLJA 250 ML

1656914

1/förp • {{accessoryPrices[970578]}}:-

Köp
Registrera

SPECIALFETT 100 G

0709213053

1/förp • {{accessoryPrices[926031]}}:-

Köp
Registrera

LÅSRING 1/2" LUFTMASKIN

0709213009

1/förp • {{accessoryPrices[974478]}}:-

Köp
Registrera

O-RING 1/2" LUFTMASKIN

0709213010

1/förp • {{accessoryPrices[971578]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även