LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Mutterdragare 1/2"

DSS 1/2" Premium Power

Börja ditt köp här
Mutterdragare
57143010-1
Mutterdragare
57143010-1

Teknisk data överensstämmer med ISO 28927-2, ISO 15744:2002. Vibrationsvärde 7,78 m/s² Ljudtrycksnivå 80,6 dB(A)

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Ergonomisk design
  • Kompakt
  • Kraftfull
  • Med 4- stegs effektinställning
  • Låg vikt

Produktbeskrivning

Mutterdragare i robust glasfiberförstärkt plasthölje med ergonomisk softgrip handtag. Kraftfull tar upp till M16 bult. Mutterdragare med lång slaglängd. OBS! Mutterdragare är inte momentsäkrade. Applikationer som kräver ett visst vridmoment måste kontrolleras med hjälp av en momentnyckel efter åtdragning. På mutterdragare som används regelbundet skall underhåll ske med fett och olja. Nippel ingår inte.

Användningsområde

För skruvning och lossningsarbeten.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Luftförbrukning 139 l/min
Max lossdragningsmoment 1321 Nm
Vridmoment 928 Nm
Drivtapp 1/2"
Max bultkapacitet M16
Anslutning/spindeltyp 1/4"
Minsta rek slang 9 mm
Storlek längd 200 mm
Arbetstryck 6,3 bar
Ljudtrycksnivå 80,6 dB
Vibrationsvärde 7,78 m/s²
Vikt 1,98 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

NIPPEL UTV.GÄNGA 1/4"

1699100614

1/förp • {{accessoryPrices[998572]}}:-

Köp
Registrera

LUFTVERKTYGSOLJA 250 ML

1656914

1/förp • {{accessoryPrices[970578]}}:-

Köp
Registrera

DIMSMÖRJARE 1/4"

0699070314

1/förp • {{accessoryPrices[910610]}}:-

Köp
Registrera

SMÖRJSET FETT/PUMP

0709213052

1/förp • {{accessoryPrices[908727]}}:-

Köp
Registrera

SPECIALFETT 100 G

0709213053

1/förp • {{accessoryPrices[926031]}}:-

Köp
Registrera

HJULHYLSOR 1/2" 17,19,21 KRAFT

071413430

1/förp • {{accessoryPrices[1130684]}}:-

Köp
Registrera

HJULMUTTERHYLSA RÖD 17 MM

071413417

1/förp • {{accessoryPrices[1132923]}}:-

Köp
Registrera

HJULMUTTERHYLSA BLÅ 19 MM

071413419

1/förp • {{accessoryPrices[1132924]}}:-

Köp
Registrera

HJULMUTTERHYLSA GRÖN 21 MM

071413421

1/förp • {{accessoryPrices[1132925]}}:-

Köp
Registrera

LÅSRING 1/2" LUFTMASKIN

0709213009

1/förp • {{accessoryPrices[974478]}}:-

Köp
Registrera

O-RING 1/2" LUFTMASKIN

0709213010

1/förp • {{accessoryPrices[971578]}}:-

Köp
Registrera

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

De som köpte, köpte även


En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.