LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Mutterdragare 1/2"

DSS 1/2" Premium Compact

Börja ditt köp här
mutterdragare 1/2
Mutterdragare 1/2"
Mutterdragare 1/2"
mutterdragare 1/2
Mutterdragare 1/2"
Mutterdragare 1/2"

Teknisk data överensstämmer med ISO 28927-2-2009. Vibrationsvärden 7,88 m/s² A-vägd ljudtrycksnivå 88,6 dB(A) OBS! Mutterdragare är inte momentsäkrade. Applikationer som kräver ett visst vridmoment måste kontrolleras med hjälp av en momentnyckel efter åtdragning. På mutterdragare som används regelbundet skall underhåll ske med fett och olja. Nippel ingår inte.

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

Garanti gäller på konstruktions-, tillverknings- och materialfel. Felaktig användning utan att följa bruksanvisningen eller överbelastning omfattas inte av garantin.

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Vridmoment vid åtdragning 750 Nm
  • Vridmoment vid lossning 1100 Nm
  • 1,1 kg

Produktbeskrivning

Kompakt, kraftfull ooch välbalanserad maskin med aluminumhus och gummerat handtag.

Användningsområde

För skruvning och lossningsarbeten i trånga utrymmen men ändå behöver kraften

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Luftförbrukning 135 l/min
Max lossningmoment 1100 Nm
Vridmoment 750 Nm
Drivtapp 1/2"
Max bultkapacitet M14
Anslutning/spindeltyp 1/4"
Minsta rek. slang 8 mm
Storlek längd L115 x B61 x L186 mm
Arbetstryck 6.3 bar
Ljudtrycksnivå 88,6 dB(A)
Vibrationsvärde 7,88 m/s²
Vikt 1,1 kg
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

SLANGVINDA 17M 9,5MM M. KOPPL

0699010170

1/förp • {{accessoryPrices[914339]}}:-

Köp
Registrera

NIPPEL UTV.GÄNGA 1/4"

1699100614

1/förp • {{accessoryPrices[998572]}}:-

Köp
Registrera

LUFTVERKTYGSOLJA 250 ML

1656914

1/förp • {{accessoryPrices[970578]}}:-

Köp
Registrera

DIMSMÖRJARE 1/4"

0699070314

1/förp • {{accessoryPrices[910610]}}:-

Köp
Registrera

SMÖRJSET FETT/PUMP

0709213052

1/förp • {{accessoryPrices[908727]}}:-

Köp
Registrera

SPECIALFETT 100 G

0709213053

1/förp • {{accessoryPrices[926031]}}:-

Köp
Registrera

LÅSRING 1/2" LUFTMASKIN

0709213009

1/förp • {{accessoryPrices[974478]}}:-

Köp
Registrera

O-RING 1/2" LUFTMASKIN

0709213010

1/förp • {{accessoryPrices[971578]}}:-

Köp
Registrera

SVIVEL 1/4"

06992614

1/förp • {{accessoryPrices[971828]}}:-

Köp
Registrera

LUFTVERKTYGSOLJA 1 L

08930505

1/förp • {{accessoryPrices[1112478]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.